SIEMENS - SIE3SU10500AA600AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO - 3SU10500AA600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964969
Artikelnummer
SIE3SU10500AA600AA0
Herstellernummer
3SU10500AA600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, plastica pregiata
- Tipo di comando: permanente, sblocco a pressione
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per ambienti esterni
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
- Robustezza che resiste a polvere, oli e liscivia
- Facilità di pulizia con getto adalta pressione
- Configuratore online per supporto nell'ordinazione e nella scelta
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e pratico per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


