Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AA500AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU - 3SU10500AA500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964952

Artikelnummer

SIE3SU10500AA500AA0

Herstellernummer

3SU10500AA500AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e performance elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Tipo di funzionamento: permanente, sblocco a pressione
    • Protezione: antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: colori diversi, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Minimizza le fonti di errore con collegamenti flessibili
    • Configuratore online per una scelta e un'ordinazione facili di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie