SIEMENS - SIE3SU10500AA200AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO - 3SU10500AA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964921
Artikelnummer
SIE3SU10500AA200AA0
Herstellernummer
3SU10500AA200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante rotondo da 22 mm in metallo lucido rosso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo: bottone piatto permanente
- Sblocco: a pressione
- Protezione: antirotazione 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggiper il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità
- Disponibilità di diverse esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


