SIEMENS - SIE3SU10500AA100AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO - 3SU10500AA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964914
Artikelnummer
SIE3SU10500AA100AA0
Herstellernummer
3SU10500AA100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm, forma rotonda
- Materiale: metallo lucido, nero
- Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
- Integrazione: Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: adatto per uso industriale e esterno
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configurazione: supporto tramite configuratore online grafico
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibili
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa anche in presenza di polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio con maggiori flessibilità e minori fonti di errore
- Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminosità, iscrizioni, altezze diverse
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design contemporaneo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


