SIEMENS - SIE3SU10022CF200AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA ROSSO MANT.2POS - 3SU10022CF200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955349
Artikelnummer
SIE3SU10022CF200AA0
Herstellernummer
3SU10022CF200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, rosso
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza strumenti speciali
- Modalità di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facilità di installazione e riduzione dei tempi di cablaggio
- Maggiore flessibilità nella configurazione e nell'ordinazione
- Affidabilità anche in ambienti difficili con protezione contro polvere e liquidi
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromissione del funzionamento
- Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare esigenze diverse
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


