SIEMENS - SIE3SU10022CF100AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA NERO MANT.2POS - 3SU10022CF100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016535
Artikelnummer
SIE3SU10022CF100AA0
Herstellernummer
3SU10022CF100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Tipo: selettore lungo, 2 posizioni di commutazione O-I
- Angolo di intervento: 90°
- Durata: 10:30 h/13:30 h
- Protezione: antirotazione al 100%
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatori corto/lungo o manopola, illuminato/non illuminato
- Montaggio semplice e veloce con l'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione moderne.
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione, incluso manuali e schemi di collegamento.
- Robustezza garantita per l'uso in ambienti industriali e in condizioni esterne difficili, resistendo a polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità nelle opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze operative.
Selettore Illuminabile
Il selettore illuminabile SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


