Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BP600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.3POS RIT.SX - 3SU10022BP600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962460

Artikelnummer

SIE3SU10022BP600AA0

Herstellernummer

3SU10022BP600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica bianca
    • 3 posizioni di commutazione: I>O-II
    • Commutazione ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità in diversi colori e configurazioni di commutazione

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, senza attrezzi speciali richiesti
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzionedel cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'installazione e utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie