Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BP500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.3POS RIT. SX - 3SU10022BP500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962507

Artikelnummer

SIE3SU10022BP500AA0

Herstellernummer

3SU10022BP500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, blu

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Blu
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Tipo di commutazione: Ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: Supporto per scelta e ordinazione diapparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Manutenibilità grazie alla possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Disponibilità di documentazione completa tra cui manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie