SIEMENS - SIE3SU10022BP400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE IMO. 3POS RIT. SX - 3SU10022BP400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962491
Artikelnummer
SIE3SU10022BP400AA0
Herstellernummer
3SU10022BP400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, verde
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Funzione: impulsi a sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Pulizia possibile congetto ad alta pressione, resistenza a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Flessibilità con varie esecuzioni e configurazioni disponibili
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


