Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BP300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.3POS RIT. SX - 3SU10022BP300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962484

Artikelnummer

SIE3SU10022BP300AA0

Herstellernummer

3SU10022BP300AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica giallo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Tipo:Rotondo
    • Materiale: Plastica gialla
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Opzione di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: Innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Minimizzazione delle fonti di errore con collegamenti flessibili.
    • Montaggio semplice e rapido, richiedendo solo una mano.
    • Funzionamento affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie