Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BP200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.3POS RIT. SX - 3SU10022BP200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962477

Artikelnummer

SIE3SU10022BP200AA0

Herstellernummer

3SU10022BP200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per semplificare il montaggio e garantire alta affidabilità anche in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Tipologia: selettore breve con 3 posizioni di commutazione (I>O-II)
    • Funzione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema dicollegamento disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con un concept di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100%, riducendo il rischio di errori durante l'installazione.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, ottimizzando la manutenzione.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplice dei dispositivi.
    • Varietà di esecuzioni disponibili: diversi colori, posizioni di commutazione e tipi di operatore.
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie