Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BP100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO 3POS RIT. SX - 3SU10022BP100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016573

Artikelnummer

SIE3SU10022BP100AA0

Herstellernummer

3SU10022BP100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionalità innovative.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipologia: selettore, corto
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Modalità: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% perfori di montaggio non scanalati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Possibilità di scelta tra più colori e configurazioni di operazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie