Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BN500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10022BN500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962453

Artikelnummer

SIE3SU10022BN500AA0

Herstellernummer

3SU10022BN500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica blu

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: selettore breve con 3 posizioni di commutazione I-O
    • Posizioni: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità di più colori e configurazioni (2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, che può essere eseguito con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Minimizzazione del cablaggio e delle fonti di errore
    • Configuratore online grafico che supporta la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie