SIEMENS - SIE3SU10022BN300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10022BN300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962439
Artikelnummer
SIE3SU10022BN300AA0
Herstellernummer
3SU10022BN300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile da 22 mm, rotondo, in plastica giallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: selettore breve
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto innovativo di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione al 100% con fori di montaggio non scanalati.
- Apparecchi robusti adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, con grado di protezione elevato.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistenti a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


