SIEMENS - SIE3SU10022BN200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10022BN200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962422
Artikelnummer
SIE3SU10022BN200AA0
Herstellernummer
3SU10022BN200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, rosso
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Funzioni: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione
- Montaggio semplificato: richiede solo una mano e non necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione: integrata al 100% per fori di montaggio.
- Facile pulizia: può essere pulito con getto ad alta pressione.
- Maggiore flessibilità: riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


