Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BN100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO 3POS RIT. DX - 3SU10022BN100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016566

Artikelnummer

SIE3SU10022BN100AA0

Herstellernummer

3SU10022BN100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile, 22 mm, Rotondo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Plastica, Nero
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tipo di comando: Permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varietà di esecuzioni: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza di installazione.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
    • Disponibilità di documentazione completa e configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie