Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BM500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.3POS RIT. DX-SX - 3SU10022BM500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SIRIUS ACT 3SU1

EAN

4011209962415

Artikelnummer

SIE3SU10022BM500AA0

Herstellernummer

3SU10022BM500AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

blau

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, blu, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O