SIEMENS - SIE3SU10022BM400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT.DX-SX - 3SU10022BM400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962408
Artikelnummer
SIE3SU10022BM400AA0
Herstellernummer
3SU10022BM400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica di alta qualità
- Colorazione: verde
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Connessione standard e alternativa tramite PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Configuratore online grafico perla scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Installazione semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nelle esecuzioni disponibili, come colori e posizioni di commutazione
- Documentazione completa inclusa, con manuale e dati 3D
Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, verde
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


