SIEMENS - SIE3SU10022BM300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.3POS RIT.DX-S - 3SU10022BM300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962392
Artikelnummer
SIE3SU10022BM300AA0
Herstellernummer
3SU10022BM300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica, giallo
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo: ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiegoindustriale e in ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice e rapide, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Funzionamento affidabile contro polvere, oli e liscivia
- Possibilità di esecuzioni personalizzate, inclusi colori, posizioni di commutazione e tipologie di comando
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Selettore Illuminabile 22 mm Rotondo
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


