Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BM200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT 3POS RIT.DX-SX - 3SU10022BM200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955431

Artikelnummer

SIE3SU10022BM200AA0

Herstellernummer

3SU10022BM200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per offrire un facile montaggio e un'elevata flessibilità nell'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Tipologia: selettore breve, 3 posizioni di commutazione I>O
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Durata: 10:30 h/12 h/13:30h
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento: possibilità di cablaggio tramite standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Opzioni: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100%, facilitando l'installazione con semplici fori non scanalati.
    • Maggiore flessibilità nella sorgente di collegamento e riduzione delle fonti di errore.
    • Pulizia facile e sicura con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Supporto con un configuratore online grafico per una scelta e ordinazione agevole di componenti individuali.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie