Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BM100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MOMENT.3POS RIT.DX SX - 3SU10022BM100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016559

Artikelnummer

SIE3SU10022BM100AA0

Herstellernummer

3SU10022BM100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, nero

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e per resistere a condizioni industriali rigorose.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipologia: selettore corto con 3 posizioni di commutazione (I>O
    • Tipo di azionamento: ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Accessori: apparecchio singolo, supporti e moduli ordinabili separatamente

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Progettato per essere resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità tramite diverse opzioni di configurazione e configuratore online per agevolare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie