Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BL600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.3POS - 3SU10022BL600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955370

Artikelnummer

SIE3SU10022BL600AA0

Herstellernummer

3SU10022BL600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per una facilità d'uso e un'elevata durata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica, bianco
    • Tipologia: selettore breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi
    • Disponibilità di varianti di colore e configurazioni

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie