Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BL400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.3POS - 3SU10022BL400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955400

Artikelnummer

SIE3SU10022BL400AA0

Herstellernummer

3SU10022BL400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica verde

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica verde
    • Tipo: selettore breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Protezione antirotazione: integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Configura facilmente il prodotto con il configuratore online grafico
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie