SIEMENS - SIE3SU10022BL300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MANT.3POS - 3SU10022BL300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955394
Artikelnummer
SIE3SU10022BL300AA0
Herstellernummer
3SU10022BL300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, giallo
- Posizioni di commutazione: I-O-II (3 posizioni)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e esterno
- Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Opzioni di personalizzazione: diverse colorazioni, tipi di operatori e illuminazione
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Robusto e resistente a polvere, oli e liscivia
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione facile e un'alta resistenza in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


