Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BL200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MANT.3POS - 3SU10022BL200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955387

Artikelnummer

SIE3SU10022BL200AA0

Herstellernummer

3SU10022BL200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica rosso

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'affidabilità elevata in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Colore: Rosso
    • Tipologia: Selettore breve con 3 posizioni di commutazione I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempi di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Protezione anti-rotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Opzioni personalizzate con diversi colori e posizioni di commutazione
    • Illuminazione applicabile a posteriori per maggiore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie