SIEMENS - SIE3SU10022BL100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MANT.3POS - 3SU10022BL100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016542
Artikelnummer
SIE3SU10022BL100AA0
Herstellernummer
3SU10022BL100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica, nero
- Posizioni di commutazione: I-O-II, 3 posizioni
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali
- Tipi di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configurazioni disponibili: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione
- Installazione semplificata grazie al concetto innovativo di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
- Documentazione completa disponibile per un facile supporto nella scelta e ordinazione.
- Possibilità di personalizzazione con illuminazione applicabile a posteriori.
Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo
Il selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici è un dispositivo robusto e facilmente installabile, progettato per l'uso industriale e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


