SIEMENS - SIE3SU10022BF500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MANT.2POS - 3SU10022BF500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956186
Artikelnummer
SIE3SU10022BF500AA0
Herstellernummer
3SU10022BF500AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Cromatura: blu
- Tipo: selettore breve, 2 posizioni di commutazione O-I
- Angolo di intervento: 90°
- Durata di funzionamento: 10:30 h / 13:30 h
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale ed esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facilitato grazie al concetto di innesto a scatto, che può essere effettuato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Flessibilità grazie a diverse opzioni per colori, posizioni di commutazione e tipi di operatore.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D.
Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica blu
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


