SIEMENS - SIE3SU10022BF400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.2POS - 3SU10022BF400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956179
Artikelnummer
SIE3SU10022BF400AA0
Herstellernummer
3SU10022BF400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica verde
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi
- Facile montaggio senza attrezzi speciali, grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa facilità di montaggio e un'alta robustezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


