Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BF300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MANT.2POS - 3SU10022BF300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956162

Artikelnummer

SIE3SU10022BF300AA0

Herstellernummer

3SU10022BF300AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo
    • In plastica, colore giallo
    • Selettore breve con 2 posizioni di commutazione O-I
    • Angolo di intervento 90°
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Montaggio semplificato con innesto a scatto, non richiedeattrezzi speciali
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione deltempo di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella configurazione degli apparecchi
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Varietà di opzioni disponibili, inclusi diversi colori e posizioni di commutazione
    • Semplice da montare e altamente performante

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie