SIEMENS - SIE3SU10022BF100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MANT.2POS - 3SU10022BF100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016528
Artikelnummer
SIE3SU10022BF100AA0
Herstellernummer
3SU10022BF100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica, nero
- Numero di posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Protezione: Antirotazione 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e outdoors
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali richiesti.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
Selettore Illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


