SIEMENS - SIE3SU10022BC600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.2POS RIT.DX - 3SU10022BC600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956070
Artikelnummer
SIE3SU10022BC600AA0
Herstellernummer
3SU10022BC600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Posizioni di commutazione: 2 posizioni, ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Opzioni: disponibili più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi
- Montaggio semplice con un'unica mano senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla protezione antirotazione integrata
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione intuitiva di dispositivi
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


