SIEMENS - SIE3SU10022BC500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10022BC500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956131
Artikelnummer
SIE3SU10022BC500AA0
Herstellernummer
3SU10022BC500AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo in plastica blu
- Posizioni di commutazione: 2, ad impulso, angolo di comando 45°
- Tempo di commutazione: 10:30 h/12 h
- Portafusibili: disponibile per fori di montaggio non scanalati con protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza strumenti speciali.
- Massima flessibilità e riduzione del cablaggio grazie a diverse opzioni di connessione.
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per una facile scelta eordinazione di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento).
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


