Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BC400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10022BC400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956100

Artikelnummer

SIE3SU10022BC400AA0

Herstellernummer

3SU10022BC400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile 22 mm Rotondo in Plastica Verde

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione facile e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica premium
    • Colore: verde
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di comando: angolo di comando 45°
    • Durata: 10:30 h/12 h
    • Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e in esterno
    • Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Configuratore online grafico per la selezione e ordinazione facile dei dispositivi
    • Disponibilità di diverse esecuzioni e opzioni di personalizzazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie