Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BC300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10022BC300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956094

Artikelnummer

SIE3SU10022BC300AA0

Herstellernummer

3SU10022BC300AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica giallo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un facile montaggio e robustezza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Giallo
    • Tipologia: Selettore breve con 2 posizioni di commutazione O
    • Angolo di comando: 45°
    • Durata: 10:30 h/12 h
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio: grazi al concetto di innesto a scatto non sono necessari attrezzi speciali.
    • Alta flessibilità nella configurazione grazie al configuratore online.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D, facilmente accessibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie