SIEMENS - SIE3SU10022BC200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10022BC200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956087
Artikelnummer
SIE3SU10022BC200AA0
Herstellernummer
3SU10022BC200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso
- 2 posizioni di commutazione O
- Angolo di comando 45°
- Cavo di connessione tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella scelta di varianti e configurazioni
- Opzioni disponibili per colori, posizioni di commutazione e tipi di operatore
- Apparecchio singolo, supporti e moduli possono essere ordinati separatamente
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design innovativo e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


