Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022AF600AA0 MANOPOLA LUM.NERA MANT.2POS - 3SU10022AF600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955356

Artikelnummer

SIE3SU10022AF600AA0

Herstellernummer

3SU10022AF600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco
    • Manopola con 2 posizioni di commutazione O-I
    • Angolo di intervento 90°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibile in più colori e configurazioni di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato: installazione facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antironzio: protezione integrata al 100%
    • Flessibilità nella scelta con configuratore online per ordinazione personalizzata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie