SIEMENS - SIE3SU10022AF200AA0 MANOPOLA LUM.ROSSA MANT.2POS - 3SU10022AF200AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955363
Artikelnummer
SIE3SU10022AF200AA0
Herstellernummer
3SU10022AF200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile da 22 mm, rotondo, in plastica rossa, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipologia: manopola
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Tipo di commutazione: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Durata: 10:30 h/13:30 h
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Interfacce di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
Vantaggi per il cliente:
- Facile montaggio con un'unica mano senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per selezione e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


