SIEMENS - SIE3SU10016AA500AA0 INDICATORE LUM.BLU LENTE LISCIA - 3SU10016AA500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - sonstige
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946293
Artikelnummer
SIE3SU10016AA500AA0
Herstellernummer
3SU10016AA500AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
11.799999999 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


