Startseite

SIEMENS - SIE3SU10016AA200AA0 INDICATORE LUM.ROSSO LENTE LISCIA - 3SU10016AA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946361

Artikelnummer

SIE3SU10016AA200AA0

Herstellernummer

3SU10016AA200AA0

Hersteller

SIE

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità
    • Colore: rosso
    • Lente: liscia
    • Involucro resistente ad alta pressione
    • Design robusto in metallopuro e plastica pregiata
    • Grado di protezione elevato
    • Compatibilità con cablaggio standard e protocolli PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con l'innovativo sistema di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio
    • Adatto per l'impiego industriale e in ambienti esterni
    • Facile da pulire con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto durante la scelta e l'ordinazione
    • Varietà di colori e varianti di tensione disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie