Startseite

SIEMENS - SIE3SU10013AB660AP0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO - 3SU10013AB660AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964143

Artikelnummer

SIE3SU10013AB660AP0

Herstellernummer

3SU10013AB660AP0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Materiale: plastica bianca
    • Design: rotondo con simbolo di lama della sega circolare
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online disponibile per la scelta e l'ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
    • Disponibilità in diverse combinazioni dicolori e opzioni di luminosità
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso del prodotto
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie