Startseite

SIEMENS - SIE3SU10013AB660AN0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO ?-? - 3SU10013AB660AN0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964112

Artikelnummer

SIE3SU10013AB660AN0

Herstellernummer

3SU10013AB660AN0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio luminoso

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità, bianco
    • Funzioni: freccia su e freccia giù
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Disponibilità di diverse combinazioni di colori e altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio: grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, è sufficiente una sola mano senzaattrezzi speciali.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
    • Elevata robustezza e affidabilità, resistenti a polvere, oli e getti ad alta pressione.
    • Pulsanti semplici da installare, altamente performanti e disponibili in diverse esecuzioni per meglio adattarsi alle esigenze degli utenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie