SIEMENS - SIE3SU10013AB660AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO - 3SU10013AB660AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962781
Artikelnummer
SIE3SU10013AB660AA0
Herstellernummer
3SU10013AB660AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica bianca
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento disponibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio versatile
- Adatto a condizioni ambientali difficili: resistente a polvere, oli e liscivia
- Possibilità di personalizzazione con diverse combinazioni di colori e altezze di bottone
- Perfetta per l'industria grazie alle performance elevate e affidabilità
Pulsante doppio luminoso
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


