SIEMENS - SIE3SU10013AB420AN0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO ?-? - 3SU10013AB420AN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964136
Artikelnummer
SIE3SU10013AB420AN0
Herstellernummer
3SU10013AB420AN0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Colore: Verde (freccia su), Rosso (freccia giù)
- Materiale: Plastica di alta qualità
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Collegamento possibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Disponibile indiverse combinazioni di colori e configurazioni
- Installazione semplificata che richiede solo una mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile per supporto nella configurazione
Pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, verde
Il pulsante doppio SIRIUS ACT consente la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, garantendo una grande flessibilità e semplicità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


