SIEMENS - SIE3SU10013AB420AK0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10013AB420AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964099
Artikelnummer
SIE3SU10013AB420AK0
Herstellernummer
3SU10013AB420AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica pregiata
- Colori: verde per I, rosso per O
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio: semplice e senza attrezzi, con innesto a scatto
- Collegamenti: disponibile anche tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Documentazione: completa con manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Facilità di montaggio: installabile con una sola mano e senza strumenti speciali.
- Versatilità: molteplici combinazioni di colori e versioni disponibili.
- Affidabilità: resistente a polvere, oli e liscivia, pur mantenendo performance elevate.
- Minimizzazione degli errori: riduzione del cablaggio grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
- Comfort nella selezione: configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione facile degli apparecchi.
Pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, verde: I, rosso: O
Il Pulsante doppio SIRIUS ACT consente la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


