SIEMENS - SIE3SU10013AB420AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO - 3SU10013AB420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962767
Artikelnummer
SIE3SU10013AB420AA0
Herstellernummer
3SU10013AB420AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colori disponibili: verde, rosso
- Design: piatto
- Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: alto, adatto per impieghi industriali e all’aperto
- Resistenza: nè polvere, nè oli, nè liscivia compromettono il funzionamento
- Montaggio semplice con una sola mano, senza strumenti speciali necessari
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile da pulire anche con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità con collegamenti opzionali
- Configuratore online graficoper scelta e ordinazione semplificata
- Disponibile in diverse combinazioni di colori e opzioni personalizzate
Pulsante doppio luminoso
Il Pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


