Startseite

SIEMENS - SIE3SU10011JB200AA0 PULS.LUM.F.EMERG ROTAZ.60MM - 3SU10011JB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964723

Artikelnummer

SIE3SU10011JB200AA0

Herstellernummer

3SU10011JB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

45.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arrester di emergenza SIRIUS ACT offre una soluzione affidabile per il comando di applicazioni relative alla sicurezza con un design robusto e un innovativo sistema di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del pulsante: 22 mm, rotondo
    • Colore: rosso
    • Design: permanente con blocco positivo, secondo DIN EN ISO 13850
    • Sblocco a rotazione
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Disponibilità di varianti: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Performance eccellente nel comando e nella segnalazione con SIRIUS ACT

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie