Startseite

SIEMENS - SIE3SU10011BD700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASPARENTE 40MM - 3SU10011BD700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955998

Artikelnummer

SIE3SU10011BD700AA0

Herstellernummer

3SU10011BD700AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo luminoso

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e intuitiva con l'intera mano, garantendo elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Funzionamento: ad impulso
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Massima resistenza: non viene compromesso da polvere, oli o liscivia
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e il cablaggio
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie