SIEMENS - SIE3SU10011BD400AA0 PULS.LUM.FUNGO VERDE 40MM - 3SU10011BD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955974
Artikelnummer
SIE3SU10011BD400AA0
Herstellernummer
3SU10011BD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
Pulsante a fungo luminoso
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e facile con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Comando: ad impulso
- Grado di protezione: elevato, adatto all'uso industriale e all'ambiente esterno
- Collegamenti: tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: senza attrezzi speciali, con fori non scanalati
- Integrazione: protezione antirotazione al 100%
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nei collegamenti
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Varianti disponibili per soddisfare necessità diverse
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


