Startseite

SIEMENS - SIE3SU10011BD300AA0 PULS.LUM.FUNGO GIALLO 40MM - 3SU10011BD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955967

Artikelnummer

SIE3SU10011BD300AA0

Herstellernummer

3SU10011BD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Pulsante a fungo luminoso

Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: ad impulso
  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Grado di protezione elevato
  • Possibilità di pulizia con getto ad altapressione
  • Collegamento tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online grafico disponibile
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano senza necessità di attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Semplicemente perfetti e altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie