SIEMENS - SIE3SU10011AD700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASPARENTE 30MM - 3SU10011AD700AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955295
Artikelnummer
SIE3SU10011AD700AA0
Herstellernummer
3SU10011AD700AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro del fungo:30/40/60 mm
- Materiale: plastica trasparente e robusto metallo puro
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Integrata protezione antirotazione al 100 % per una maggiore sicurezza
- Minimizzazionedelle fonti di errore grazie a connessioni versatili
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili, resistendo a polvere, oli e liscivia
- Semplicida montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Pulsante a fungo luminoso
L'innovativo pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo con tutta la mano, consentendo un montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


